Escalera polivalente de 4 tramos con travesaño nivello® y peldaños de madera 4x3

N.º do artigo: 31322
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 4×3
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de uso múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 31322
EAN/GTIN 4031405313224
Número do fabricante 031322
Número L L90110 828

Descrição

Descripción:

  • Escalera multiusos de aluminio con peldaños
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje, así como una plataforma de trabajo (accesorios necesarios incluidos)
  • Seguridad operativa óptima gracias a las seis bisagras de acero de bloqueo automático
  • Cerchas Nivello® para un soporte y ascenso extra seguros (en ambos lados, se incluyen libremente)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4800 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Altura como plataforma de trabajo: 990 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud como plataforma de trabajo: 1400 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 3650 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 1760 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como plataforma de trabajo: 2400 mm
  • Longitud del paso como stepladder: 1210 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños de 4x3
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta