{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 250 mm | |
Comprimento L | 110 mm | |
Largura B | 26 mm | |
Largura da ranhura A | 20 mm | |
Distância entre furos b | 40 mm | |
Largura da união D | 12 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313205 250 | |
EAN/GTIN | 2050001928962 | |
Número do fabricante | 0157102 |