Mandril rotativo de barra em cunha ROTA-S 2.0 com cone curto e mandíbulas indivisíveis 315/8

N.º do artigo: 313135 315/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo/alojamento do cone curto Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Alojamento do cone curto 8
Tipo 315
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior 14 mm - 333 mm
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior 95 mm - 326 mm
Curso de fixação por mordente S 9,9 mm
⌀ exterior A 323 mm
Passagem E 92 mm
⌀ do cone de centragem B 139,735 mm
Número de pinos roscados 4
Tamanho dos pinos roscados M16
Chave para sextavado interior K 16 mm
Peso 62,6 kg
n.º máximo de rotações 3.400 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk
Tipo de produto Mandril de barra em cunha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313135 315/8
EAN/GTIN 2050001928863
Número do fabricante 0819224

Descrição

Ejecución:

  • Maior precisão de concentricidade e troca do mordente.
  • Longa vida útil com máxima precisão.
  • Sistema de caixa de proteção modular.
  • Tempos de configuração mais curtos.
  • Corpo do mandril endurecido até ⌀ 315 mm.
  • Grande através do buraco (dimensão E!).
  • Cavilha de segurança para máxima segurança operacional.
  • Mordente de base compatível com o sistema de alimentação “F” e sistema “Duro”.
  • Fixação flexível de peças pequenas e grandes.
  • Fixação de alta precisão do ⌀ interior inferior.

Aplicación:

Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Feito inteiramente de aço, adequado para altas velocidades (ver tabela).

Volumen de suministro:

1 chave de aperto de segurança e 1 jogo de parafusos de fixação.
Inclui 1 jogo de mordentes escalonados indivisíveis.

Partes opcionales:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 313200313350.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta