{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 315 | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior | 14 mm - 333 mm | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior | 95 mm - 326 mm | |
Curso de fixação por mordente S | 9,9 mm | |
⌀ exterior A | 323 mm | |
Passagem E | 92 mm | |
Altura do mandril D | 117 mm | |
⌀ de centragem B | 300 mm | |
Chave para sextavado interior K | 16 mm | |
Peso | 54,2 kg | |
n.º máximo de rotações | 3.400 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313117 315 | |
EAN/GTIN | 2050001928788 | |
Número do fabricante | 0819104 |