Clave de prueba del perno de soldadura 0.4-2 Nm 055005

N.º do artigo: 3129012
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3129012
EAN/GTIN 0611702896183
Número do fabricante 3129012

Descrição

Descripción:

Auditoría. Estas versátiles herramientas de auditoría de calidad permiten llevar a cabo de forma rápida y eficaz pruebas Quick Go/No Go de integridad de los pernos de soldadura en una amplia gama de pernos de soldadura de M2,5 a M12
Precisión. El riesgo de dañar el sujetador se reduce en gran medida, debido a la tecnología de rotura única
Fácil y eficaz de usar. Mango intuitivo y bidireccional en forma de ″T″ para un fácil manejo
Accesorios. Existe una gama de accesorios finales intercambiables. Los accesorios finales están disponibles para su uso con la mayoría de los tamaños y longitudes de rosca de pernos de soldadura populares
Larga vida útil de la herramienta. Alta calidad, diseño y construcción robustos, garantizados además por una garantía de dos años
Versatilidad. Existe una gama de racores intercambiables compatibles, que se pueden utilizar con los tamaños y longitudes de rosca de espárragos de soldadura más habituales.
Todas las herramientas WSTT se suministran con un certificado de calibración cuando se piden con un accesorio final adjunto
Estas llaves son herramientas de par de torsión de tipo preestablecido. No existe una escala de ajuste externa y deben ajustarse al valor de par requerido utilizando un analizador de par.
El adaptador de calibración (código de pedido A25880) es compatible con todos los modelos WSTT.

Característica:

  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 3,6 lbf in
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 18 lbf in
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 2 Nm
  • Campo de aplicación: Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta