Descripción:
Comprobador de par digital para el pruebas de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricosHub: la última adición a la gama de comprobadores Capture
Ligero y robusto gracias a la carcasa de aluminio de la base, posibilidad de montaje horizontal y vertical
4 modelos en el rango de 0,1 - 25 N·m
Con toma cuadrada de 1/4″ (CH25 con 3/8″)
Tolerancia de medición +/- 1 % para todas las lecturas
4 modos de medición: Visualización de valores deslizantes (pista), Detección del punto de pandeo (primer pico), medición del valor de pico (pico), prueba del destornillador
incl. accesorio simulador de caja de destornillador para pruebas de destornilladores
Unidades conmutables N-m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
50 secuencias de prueba programables
Se pueden almacenar 2000 valores medidos
Pantalla TFT clara y de alto contraste
ampliable por una captura adicional- sensor (toma de conexión disponible)
Potente batería de iones de litio para trabajar funcionan independientemente de la red eléctrica
Salida de datos y funcionamiento de la red a través de Conexión USB
opcional: software de evaluación para PC ″Capture Manager (2908778)
Alcance de la entrega:
Capture Hub
Simulador de caída de tornillos
Cable USB
Fuente de alimentación con enchufe europeo
Manual de instrucciones
Certificado de prueba
Estuche de plástico robusto con inserción
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
- Resolución: 0,0001
- Dirección de accionamiento: Derecha
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 8,8 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 0,9 lbf in
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,08 lbf ft - 0,75 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,1 Nm - 1 Nm
- Anchura total [mm]: 110 mm
- Altura total [mm]: 50 mm
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Material: Carcasa de aluminio
- Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas
- Interfaz: USB
- Aislamiento 1000 V: no
- Visualización gráfica: no
- Protección contra sobrecarga: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no