Peça de proteção das aparas 160

N.º do artigo: 312800 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 160 mm
Comprimento 23 mm
Largura 18 mm
também adequado para tipo de mandril 140
Tipo de produto Proteção para guia de mordentes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 312800 160
EAN/GTIN 4019208035420
Número do fabricante 108503

Descrição

Aplicación:

Para encaixe na guia do mordente. Impede que as aparas penetrem no corpo de alimentação.

Idóneo para:

Mandril n.º 310505310705 e n.º 312505312705.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta