Descripción:
Cuerpo:
Dimensiones: Al 985 x A 1200 x P 625 mm
Tapa de madera de haya laminada multiplex de 30 mm de grosor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
La encimera desplazada hacia atrás permite el estacionamiento a ras de la pared
Una cajonera en ancho de carro
Fácil de maniobrar y dirigir gracias a la manilla de accionamiento/dirección
Paneles laterales con europerforación de 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas
Preparado para aceptar el kit de fijación KL-5501-211 para el montaje de la pinza de resorte KL-5501 B
Seguridad gracias a la protección de los talones de las personas
Placa de acero, Recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, azul GEDORE
Cajones:
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (ancho 998 x fondo 474 mm) con extensión total, extraíbles
Un solo tope de extensión impide la apertura de más de un cajón, accionamiento con una sola mano
Guías de rodamiento de bolas
Capacidad de soporte por cajón 80 kg
Acero laminado, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, azul GEDORE
Carro de alta resistencia GEDORE:
Capacidad de carga total 1000 kg, en funcionamiento móvil 750 kg
2 ruedas de alto rendimiento GEDORE con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm)
2 ruedas de marcha suave GEDORE con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
El diseño de eje trapezoidal GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional incluso bajo carga máxima
Opciones:
Carga máxima con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT) por cajón, máx. 9 piezas 1/3 módulos posibles
Otras versiones de cajones a petición
Colores y diseños especiales a petición
Entrega sin herramientas ni accesorios
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 985 mm x 1.200 mm x 675 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de cajones: 4
- Altura de trabajo: 985
- Dimensión de la encimera [métrico]: 1200 x 635 x 30 mm
- Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
- Color: GEDORE azul, RAL 5017
- Anchura total [mm]: 1.200 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 675 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Tipo de cajón:
- 1x tipo 2, h. = 101,5 mm
- 2x tipo 3, h. = 155 mm
- 1x tipo 4, h. = 208 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 70 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Tope de extracción individual: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no