Mango de recambio nogal 300 mm

N.º do artigo: 3126781
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3126781
EAN/GTIN 4010886952009
Número do fabricante 3126781

Descrição

Descripción:

Mango de repuesto de nogal americano 300 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material del mango: Hickory

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta