Portaherramientas con trinquete y ojo centrador tamaño 1 M3-M10

N.º do artigo: 3126331
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3126331
EAN/GTIN 4010886951989
Número do fabricante 3126331
Número L L60160 5176

Descrição

Descripción:

Con el ojo de centrado empotrado - Facilita la alineación correcta de la extracción de la llave/tornillo
Mango en cruz deslizante
Con un mandril de dos mandíbulas para sujetar accionamientos cuadrados

Característica:

  • adecuado para: Para el funcionamiento de los extractores de tornillo (nº 8551 y 8551 S) M3-M8
  • Anchura total [mm]: 99 mm
  • Altura total [mm]: 99 mm
  • Longitud total [mm]: 85 mm
  • Material: acero
  • Superficie: cromado
  • Rango de sujeción (mín.) [mm]: 2 mm
  • Rango de sujeción (máx.) [mm]: 5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta