CAPTURA Sensor 10-100 Nm 038825

N.º do artigo: 3124126
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3124126
EAN/GTIN 0611702895759
Número do fabricante 3124126

Descrição

Descripción:

Rango calibrado: del 10% al 100% de la capacidad
Estuche de transporte. Para proteger el sensor cuando no se utiliza, se suministra en un estuche de plástico de alto impacto
Flexible. Flexibilidad incorporada, ya que el sensor se puede montar en horizontal o en vertical sin necesidad de ningún accesorio
Facilidad de uso. Rápido de configurar cuando se utiliza con una pantalla CAPTURE gracias a la tecnología Quicktec incorporada que pasa toda la información del sensor a la pantalla
Sistema de carga de par opcional. Elimine el error humano de las pruebas utilizando el sensor CAPTURE con el sistema de carga de par ISO 1500/90°
Placa de cambio rápido. Para los usuarios con espacio limitado que necesitan cambiar los sensores entre las pruebas, la placa de cambio rápido aumenta la productividad de la calibración
Certificación UKAS. Los sensores se entregan con un certificado UKAS según la norma BS 7882: clase 1 o superior.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 10 Nm - 100 Nm
  • Anchura total [mm]: 62 mm
  • Altura total [mm]: 65 mm
  • Longitud total [mm]: 85 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta