ERH-A3 08-19W10-69 HS MPC Fresas de HSS, Longitud Media, para Desbaste, 3-5 Labios, Hélice de 30º

N.º do artigo: 3121071
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HSSMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3121071
EAN/GTIN 7291075190939
Número do fabricante 3121071
Número L L24300 4

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 69 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 69 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta