EBH-A2 20-22W20-88 HS MPC Fresa Hemisférica Corta de HSS, 2 Labios con Hélice de 30º

N.º do artigo: 3121066
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HSSMILL
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3121066
EAN/GTIN 7291075189933
Número do fabricante 3121066
Número L L24300 12

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 88 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 88 mm
  • Tipo de mango Weldon

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta