CAPTURA Rundown Fixture 0.2-2 Nm 037110

N.º do artigo: 3119289
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Simulador de atornillado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3119289
EAN/GTIN 0611702896589
Número do fabricante 3119289

Descrição

Descrição:

Simulador de caja de destornilladores de captura para probar los destornilladores
3 modelos en el rango de 0,02 N-m a 25 N-m
adaptable a los sistemas Captura Hub y Captura Sensor
fácil de montar en el dispositivo de prueba
se pueden simular diferentes durezas de cajas de tornillos (paquetes de arandelas de resorte)

Característica:

  • Cuadrado de salida [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de salida [imperial]: 1/4″
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 5 mm
  • Dirección de accionamiento: Derecha
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 2 Nm
  • Anchura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta