3/8″ Llave de vaso con vástago 21 mm

N.º do artigo: 3117M-250 21mm
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3117M-250 21mm
EAN/GTIN 4991644042999
Número do fabricante 3117M-250 21mm
Número L L60050 10926

Descrição

Descrição:

Longitud: 250 mm
Dimensión D2: 18 mm
D1: 27 mm
Longitud: 21 mm
Altura: 44 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 21 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta