SDK D3.0-2.5-5-1.25-10-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHW/T 100408

N.º do artigo: 3110898
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série XQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110898
EAN/GTIN 7291075389074
Número do fabricante 3110898
Número L L23980 1879

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 40 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5276″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3.346″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 40
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.5276″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.795″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDHT 10
  • Longitud total (OAL): 3.346″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta