P290 ACK D32-3-24-M16-12 Cabezas de Fresado Multidiente con Adaptación Roscada FLEXFIT que Montan Plaquitas de Filo de Corte de 12 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110839
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110839
EAN/GTIN 7291075357561
Número do fabricante 3110839
Número L L23980 728

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta