P290 SM D100-06-36-32-18 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110834
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110834
EAN/GTIN 7291075308518
Número do fabricante 3110834
Número L L23980 716

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 78 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 78 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta