P290 SM D080-06-71-32-18 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110831
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110831
EAN/GTIN 7291075308501
Número do fabricante 3110831
Número L L23980 704

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 74 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 24, Profundidad máxima de corte (APMX) 71 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 74 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 24
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 71 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta