SD S-A-L140-C20 SP17 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3110811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série T-SLOT
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110811
EAN/GTIN 7291075312508
Número do fabricante 3110811
Número L L24070 22

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 20.2 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5, Longitud total (OAL) 146 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 20.2 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 23.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M6x0.5
  • Longitud total (OAL) 146 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta