SD S-A-L100-C16 SP13 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3110810
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série T-SLOT
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110810
EAN/GTIN 7291075312492
Número do fabricante 3110810
Número L L24070 28

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 13 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M4x0.5, Longitud total (OAL) 104 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 13 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 16.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M4x0.5
  • Longitud total (OAL) 104 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta