P290 EPW150-4-6.5-W125-18 Fresas Integrales Largas para Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110799
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110799
EAN/GTIN 7291075317305
Número do fabricante 3110799
Número L L23980 1626

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.708″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.708″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 5.359″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta