P290 EPW D40-4-170-W32-18 Fresas Integrales Largas para Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110792
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110792
EAN/GTIN 7291075308716
Número do fabricante 3110792
Número L L23980 1497

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 170 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 134 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta