P290 SM D050-04-71-27-18 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110784
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110784
EAN/GTIN 7291075308495
Número do fabricante 3110784
Número L L23980 667

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 71 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 105 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 71 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 105 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta