P290 SM D050-04-53-22-18 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110781
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110781
EAN/GTIN 7291075308464
Número do fabricante 3110781
Número L L23980 661

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 46.4 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 53 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 46.4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 53 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta