P290 ACK D40-3-53-W32-18 Fresas Multidiente con Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110770
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110770
EAN/GTIN 7291075308051
Número do fabricante 3110770
Número L L23980 638

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 53 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 53 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 140 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta