Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.56″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2.6″ ,Longitud utilizable (LU) 1.42″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.1″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
- Número de labios (NOF): 3
- Longitud funcional (LF): 1.62″
- Longitud total (OAL): 2.6″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5.3 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 1.42″