S M16-L95-C32 Mangos para Herramientas con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3110660
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110660
EAN/GTIN 7291075111590
Número do fabricante 3110660
Número L L23980 570

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16, Longitud total (OAL) 95 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 35 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Longitud total (OAL) 95 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta