E45X D06-W12-06 Fresas con Mango para Chaflanado 45º con Plaquitas X/Q/SOMT 06

N.º do artigo: 3110608
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110608
EAN/GTIN 7291075046373
Número do fabricante 3110608
Número L L23980 101

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Longitud funcional (LF) 47.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 06020
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta