SDK D100-105CAT50-FT Unidades básicas de fresas de mango de filo extendido modulares que utilizan plaquitas S/QDMT 1205 Insertos. Se pueden utilizar con muchas opciones de extensión

N.º do artigo: 3110580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110580
EAN/GTIN 7291075108590
Número do fabricante 3110580
Número L L23980 2409

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de corte (DC) 3.937″ ,Número de plaquitas (CICT) 40 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 4.13″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 9.95″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro de corte (DC): 3.937″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 40
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.13″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDMT 1205
  • Longitud total (OAL): 9.95″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta