E90X D16-C16-06 Fresas con Mangopara Plaquitas Cuadradas Q/S/XOMT

N.º do artigo: 3110503
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110503
EAN/GTIN 7291075046601
Número do fabricante 3110503
Número L L23980 2711

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta