Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.4 mm, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
- Radio de punta (RE) 6 mm
- Diámetro de corte (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 7.4 mm
- Front Type A
- Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) CRF D120-QF
- Longitud total (OAL) 120 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
- Tipo de mango Weldon