E30 D.62-W.75 Fresas de biselar 30

N.º do artigo: 3110290
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110290
EAN/GTIN 7291075089554
Número do fabricante 3110290
Número L L23980 2296

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.27″ ,Longitud total (OAL) 3.54″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.61″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.27″
  • Longitud funcional (LF): 2.524″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.51″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMT 2
  • Longitud total (OAL): 3.54″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta