E45 D30-C32 Fresas de Chaflanar a 45º

N.º do artigo: 3110011
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110011
EAN/GTIN 7291075046304
Número do fabricante 3110011
Número L L23980 462

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.8 mm, Longitud total (OAL) 115 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 46.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 115 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SCMT 120408-19
  • Longitud total (OAL) 115 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta