Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.27″ ,Longitud total (OAL) 3.54″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Diámetro de corte (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.41″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.27″
- Longitud funcional (LF): 2.524″
- Longitud de la cabeza (LH): 0.039″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMT 3
- Longitud total (OAL): 3.54″
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees