Descripción:
Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso, disponible para la roca, es particularmente adecuado para la molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuesto, achaflanar y premolienda de piedra artificial y losas de terrazo, así como para la molienda de superficies en mármol, pizarra y granito. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Característica:
- Forma: 11ZB KEGL.SCHEDLING.M.ZARGENBUCHSE
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Rock
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: W=20, E=19, K=53
- Dimensión (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
- Diámetro: 110 mm
- Grosor: 55 mm
- Tamaño del grano: 16
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
- Robusto y extremadamente duradero
- Carburo de silicio para mejores resultados en materiales de roca y chip corto
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en roca
- Para molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuestas, achaflanar y premolienda de losas de piedra artificial y terrazo, así como molienda de superficies en mármol, pizarra y granito
Recomendación:
- Tamaño de grano 16 – 24 para molienda gruesa
- Tamaño de grano 60 – 220 para molienda fina
- Use protección especial para ollas
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Características especiales:
- La tasa de eliminación más alta
- Vida útil superior a la media
- Excelentes resultados en roca y materiales de corte corto