Muela de vaso de resina sintética para piedra 110 / 90 x 55

N.º do artigo: 310980
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 310980
EAN/GTIN 9003173109809
Número do fabricante 310980

Descrição

Descripción:

Las macetas de molienda PREMIUM DE Tyrolit alcanzan la tasa de eliminación más alta y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda a gran escala. El muela de vaso, disponible para la roca, es particularmente adecuado para la molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuesto, achaflanar y premolienda de piedra artificial y losas de terrazo, así como para la molienda de superficies en mármol, pizarra y granito. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Característica:

  • Forma: 11BT VASO CON PLATO DE CHAPA
  • Tamaño del grano: 16
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: W20 / E14 / K45
  • Dimensión (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Diámetro: 110 mm
  • Grosor: 55 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La tasa de eliminación más alta para el trabajo de molienda de área grande
  • Robusto y extremadamente duradero
  • Carburo de silicio para mejores resultados en materiales de roca y chip corto

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en roca
  • Para molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuestas, achaflanar y premolienda de losas de piedra artificial y terrazo, así como molienda de superficies en mármol, pizarra y granito

Recomendación:

  • Tamaño de grano 16 – 24 para molienda gruesa
  • Tamaño de grano 60 – 220 para molienda fina
  • Use protección especial para ollas
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Características especiales:
  • La tasa de eliminación más alta
  • Vida útil superior a la media
  • Excelentes resultados en roca y materiales de corte corto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta