Descripción:
Aplicación:
Apretado controlado de tornillos en el rango de 10 - 45 lbf-in
Ideal para trabajos de montaje en los que hay que apretar pequeños pares de forma controlada (por ejemplo, industria electrónica, mecánica de precisión, etc.)
Diseño:
Llave dinamométrica para el apriete de tornillos y pernos. )
Diseño:
Llave dinamométrica ajustable - con escala
Accionamiento cuadrado de 1/4″ con bloqueo de bola
Con función de carraca integrada para un apriete controlado a la derecha
Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia con respecto al valor ajustado
Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
Mecanismo de precisión se desliza con un CLIC claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor ajustado - no es posible el sobreapriete
Evaluación de la escala del micrómetro: 0,5 lbf-in
2 modelos en el rango de 10 - 45 lbf-in
Construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión
Manejo de goma muy manejable y antideslizante
Cumplimiento de la normativa EPA (Electrostatic Protected Area), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
Alcance de suministro:
Llave de torsión tipo TSC SLIPPER
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Se suministra en caja de cartón resistente.
Característica:
- Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
- accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
- Sentido de apriete: Derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 45 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 10 lbf in
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Longitud total [mm]: 195 mm
- Vernier lbf in: 0,5 lbf in
- Precisión: +/- 6 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
- Tipo de escala: Mono
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industrial
- Militar
- Energía
- Mecánica