MTE D0.57-1-W0.75-14 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

N.º do artigo: 3108492
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3108492
EAN/GTIN 7291075377323
Número do fabricante 3108492
Número L L24090 310

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 0.57″ ,Longitud total (OAL) 3.2″ ,Longitud utilizable (LU) 1″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.41″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.57″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 3.2″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta