MTE D13.7-1-C10C-14-B Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3108489
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3108489
EAN/GTIN 7291075377552
Número do fabricante 3108489
Número L L24090 48

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 13.7 mm, Longitud total (OAL) 153.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 13.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 153.5 mm
  • Tipo de mango Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta