Llave dinamométrica Typ 83 1/4″ 2,4-12 Nm

N.º do artigo: 3108457
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3108457
EAN/GTIN 0611702890372
Número do fabricante 3108457

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Apretado controlado y comprobación de los valores de apriete
Aplicación en todas las áreas de fabricación industrial
Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Diseño:
Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ de doble accionamiento cuadrado con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
Modelos nº. ADS 4 a nº ADS 40: Con función de carraca integrada
Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
Construcción según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
Con doble escala en N-m y lbf-in o lbf-ft en escala de doble giro. lbf-ft en diales de doble tinte y de fácil lectura
Protección contra sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un 25 % de sobrecarga del valor máximo
Carcasa de construcción especial de aluminio ligera y robusta - pintada de color gris plateado
Manijas de goma negras y antideslizantes
Modelos No. ADS 4 a No. ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
Disponible con señal audiovisual según el modelo
Alcances de la entrega:
Llave dinamométrica de reloj
Batería (sólo modelos con opción: señal)
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Entrega en caja de plástico robusta y negra (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en caja de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS).

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado de carraca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 24 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 120 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento
  • Altura total [mm]: 61 mm
  • Longitud total [mm]: 244 mm
  • Graduación de la escala [lbf in]: 2 lbf in
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Software de evaluación: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: no
  • Visualización gráfica: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Electrónica
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Ingeniería mecánica
    • Servicios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta