{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamanho do cone | 6 | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Passagem E | 76 mm | |
Altura sem mordente H1 | 83 mm | |
Altura com mordente H2 | 124 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
Tamanho dos pinos roscados | M12 | |
Quadrado de chave K | 12 mm | |
Peso | 28 kg | |
n.º máximo de rotações | 2.700 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310750 250/6 | |
Número do fabricante | 310750 250/6 |