Juego de destornilladores acodados

N.º do artigo: 3107469
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107469
EAN/GTIN 4010886954546
Número do fabricante 3107469
Número L L60160 5454

Descrição

Descripción:

Para tornillos de cabeza hueca hexagonal, extra largos, con extremo esférico
Métrico
Los extremos de trabajo biselados simplifican la inserción en la cabeza del tornillo
Acero al cromo vanadio 59CrV4, cromado
Perfectamente templado y revenido, para una larga vida útil
Granulado ininterrumpido del acero - plena resistencia, dureza y elasticidad
En soporte de inserción de plástico azul (LDPE)

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: 59CrV4
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: sí
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta