CH45-10-30-1-C12-PN06 Fresas Integrales para Chaflanado Superior e Inferior que Montan Plaquitas Pentagonales

N.º do artigo: 3107351
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMFERMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107351
EAN/GTIN 7291075396737
Número do fabricante 3107351
Número L L23980 73

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 29.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) PNMT 0602
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 29.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta