SOF45 D12.0-18-2.50-R18 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107324
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107324
EAN/GTIN 7291075360639
Número do fabricante 3107324
Número L L23980 2191

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 12.67″ ,Número de plaquitas (CICT) 18 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 9″ ,Longitud total (OAL) 3.09″

Característica:

  • Arbor Style: C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 12″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 12.67″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 12.67″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.197″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 9″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONMU 0706
  • Longitud total (OAL): 3.09″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta