Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 332 mm, Número de plaquitas (CICT) 24, Diámetro del núcleo (DHUB) 230 mm, Longitud total (OAL) 78.5 mm
Característica:
- Arbor Style C
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Diámetro de corte (DC) 315 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 332 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 332 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 24
- Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 230 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONMU 0706
- Longitud total (OAL) 78.5 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees