SOF45 D315-18-60-R18 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107299
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107299
EAN/GTIN 7291075359718
Número do fabricante 3107299
Número L L23980 402

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 332 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Diámetro del núcleo (DHUB) 230 mm, Longitud total (OAL) 78.5 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 315 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 332 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 332 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 230 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONMU 0706
  • Longitud total (OAL) 78.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta