FF FWX D4.00-08-1.50-07 Fresas de Planear para Alto Avance para Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107278
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107278
EAN/GTIN 7291075236835
Número do fabricante 3107278
Número L L23980 2061

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.11″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3.488″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.11″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta