MM S-A-L3.5/.63C50T08- CH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3107243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107243
EAN/GTIN 7291075148725
Número do fabricante 3107243
Número L L24070 401

Descrição

Descripción:

  • Fijaciones para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 0,59″
  • Diámetro de la fijación, lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño de la rosca de la fijación, lado pieza (THSZWS): T08
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.48″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.59″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 0.6″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T08
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 42000 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta