MF FHX D5.00-11-1.50-R06 Fresas Huecas a 34º para Plaquitas Hexagonales de 12 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107211
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107211
EAN/GTIN 7291075352559
Número do fabricante 3107211
Número L L23980 1926

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.09″ ,Número de plaquitas (CICT) 11 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3-1/2″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 4.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5.09″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5.09″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 34 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta